Roulement à rouleaux cylindriques FAG NJ212-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NJ212-E-XL-TVP2
Rubix :0255-1018374
Fabricant :0167344910000
EAN :4012801022460


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ212 CAGE PA 60X110X22
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG s’intègre dans de nombreux ensembles mécaniques nécessitant robustesse et précision de guidage axial. Sa structure démontable optimise les interventions techniques et limite les contraintes lors de l’installation.
Décryptage :
- NJ : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement sur la bague intérieure ; reprend les charges radiales élevées et les charges axiales dans un seul sens ; peut devenir palier fixe par adjonction d'une bague HJ.
- E : version à capacité de charge augmentée, résultant d'une géométrie interne optimisée permettant une capacité radiale supérieure au modèle standard.
- XL : label X-life FAG désignant une durée de vie et une capacité de charge dynamique améliorées grâce à des techniques de fabrication avancées.
- TVP2 : cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre, utilisable jusqu'à 120 °C ; la durée d'utilisation dépend fortement du lubrifiant.
Caractéristiques :
Les roulements à rouleaux cylindriques FAG de type NJ comportent une bague extérieure à deux bords et une bague intérieure à un bord. Cette géométrie permet de reprendre des charges radiales élevées combinées à des charges axiales dans un seul sens, tout en faisant office de palier libre dans le sens opposé. La conception séparable est un vrai atout en atelier : la bague intérieure peut rester serrée sur l'arbre lors du démontage, sans extraction complète du roulement.
La désignation E traduit une géométrie interne retravaillée qui augmente la capacité de charge radiale par rapport aux versions standard. Le label X-life résulte de surfaces de contact plus homogènes, réduisant les concentrations de contraintes, le frottement interne et la production de chaleur. Les charges dynamiques de base progressent en moyenne de 18 %, ce qui porte l'augmentation de la durée de vie nominale à plus de 70 % dans des conditions d'exploitation identiques.
La cage TVP2 en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre réduit la masse en rotation et l'inertie, favorable aux cycles d'accélération et de freinage rapides. Son utilisation est toutefois limitée en température.
Entretien :
Les roulements à rouleaux cylindriques FAG de cette famille sont des roulements ouverts, sans étanchéité intégrée. Cette caractéristique impose une attention particulière au choix et au renouvellement du lubrifiant, qui constitue le premier facteur conditionnant la durée de vie effective.
Le type et la quantité de lubrifiant sont définis par le concepteur du mécanisme ; ces préconisations constituent la référence à suivre pour garantir la durée de vie du roulement. La qualité X-life réduit la sollicitation du lubrifiant grâce à un frottement interne plus faible, mais n'exempte pas d'un programme de renouvellement adapté aux conditions réelles de fonctionnement. La durée d'utilisation de la cage TVP2 dépend fortement du lubrifiant utilisé : il convient de s'assurer de la compatibilité chimique entre le matériau de la cage et le lubrifiant choisi, en particulier pour les huiles synthétiques ou les additifs extrême-pression.
La température de fonctionnement doit être surveillée en continu. La cage polyamide impose une limite d'utilisation à 120 °C ; au-delà, la cage peut se dégrader et compromettre le guidage des rouleaux. Les vibrations et le niveau sonore constituent des indicateurs précieux : une élévation anormale du bruit ou des vibrations signale généralement une contamination du lubrifiant, un jeu inadapté ou un début de fatigue des surfaces de roulement.
Avantages clés :
- Conception séparable : la bague intérieure reste en place sur l'arbre lors du démontage, ce qui réduit le temps d'immobilisation machine.
- Durée de vie nominale augmentée de plus de 70 % grâce à la qualité X-life, dans les mêmes conditions d'exploitation.
- Frottement interne réduit : moins de chaleur générée, lubrifiant moins sollicité, fonctionnement plus sobre en énergie.
- Capacité axiale unidirectionnelle intégrée : simplifie la conception des lignes d'arbre soumises à des dilatations thermiques.
- Cage polyamide renforcé : masse en rotation réduite, favorable aux applications à cycles d'accélération et de freinage fréquents.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques FAG de type NJ trouvent leur domaine d'emploi naturel dans les boîtes de vitesses industrielles et les transmissions mécaniques où les arbres sont soumis simultanément à des charges radiales importantes et à un maintien axial dans un seul sens. Dans ce contexte, ils assurent le guidage précis des arbres de sortie et des pignons tout en autorisant les dilatations axiales vers le côté libre.
Plusieurs secteurs et mécanismes constituent des contextes d'utilisation typiques :
- Boîtes de vitesses et réducteurs industriels.
- Industrie lourde (laminoirs, concasseurs, machines de process).
- Moteurs électriques, compresseurs et pompes industrielles.
- Ventilateurs industriels et convoyeurs à rouleaux.
- Broyeurs et équipements de transformation des métaux.
- Etc.
Décryptage :
- NJ : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement sur la bague intérieure ; reprend les charges radiales élevées et les charges axiales dans un seul sens ; peut devenir palier fixe par adjonction d'une bague HJ.
- E : version à capacité de charge augmentée, résultant d'une géométrie interne optimisée permettant une capacité radiale supérieure au modèle standard.
- XL : label X-life FAG désignant une durée de vie et une capacité de charge dynamique améliorées grâce à des techniques de fabrication avancées.
- TVP2 : cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre, utilisable jusqu'à 120 °C ; la durée d'utilisation dépend fortement du lubrifiant.
Caractéristiques :
Les roulements à rouleaux cylindriques FAG de type NJ comportent une bague extérieure à deux bords et une bague intérieure à un bord. Cette géométrie permet de reprendre des charges radiales élevées combinées à des charges axiales dans un seul sens, tout en faisant office de palier libre dans le sens opposé. La conception séparable est un vrai atout en atelier : la bague intérieure peut rester serrée sur l'arbre lors du démontage, sans extraction complète du roulement.
La désignation E traduit une géométrie interne retravaillée qui augmente la capacité de charge radiale par rapport aux versions standard. Le label X-life résulte de surfaces de contact plus homogènes, réduisant les concentrations de contraintes, le frottement interne et la production de chaleur. Les charges dynamiques de base progressent en moyenne de 18 %, ce qui porte l'augmentation de la durée de vie nominale à plus de 70 % dans des conditions d'exploitation identiques.
La cage TVP2 en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre réduit la masse en rotation et l'inertie, favorable aux cycles d'accélération et de freinage rapides. Son utilisation est toutefois limitée en température.
Entretien :
Les roulements à rouleaux cylindriques FAG de cette famille sont des roulements ouverts, sans étanchéité intégrée. Cette caractéristique impose une attention particulière au choix et au renouvellement du lubrifiant, qui constitue le premier facteur conditionnant la durée de vie effective.
Le type et la quantité de lubrifiant sont définis par le concepteur du mécanisme ; ces préconisations constituent la référence à suivre pour garantir la durée de vie du roulement. La qualité X-life réduit la sollicitation du lubrifiant grâce à un frottement interne plus faible, mais n'exempte pas d'un programme de renouvellement adapté aux conditions réelles de fonctionnement. La durée d'utilisation de la cage TVP2 dépend fortement du lubrifiant utilisé : il convient de s'assurer de la compatibilité chimique entre le matériau de la cage et le lubrifiant choisi, en particulier pour les huiles synthétiques ou les additifs extrême-pression.
La température de fonctionnement doit être surveillée en continu. La cage polyamide impose une limite d'utilisation à 120 °C ; au-delà, la cage peut se dégrader et compromettre le guidage des rouleaux. Les vibrations et le niveau sonore constituent des indicateurs précieux : une élévation anormale du bruit ou des vibrations signale généralement une contamination du lubrifiant, un jeu inadapté ou un début de fatigue des surfaces de roulement.
Avantages clés :
- Conception séparable : la bague intérieure reste en place sur l'arbre lors du démontage, ce qui réduit le temps d'immobilisation machine.
- Durée de vie nominale augmentée de plus de 70 % grâce à la qualité X-life, dans les mêmes conditions d'exploitation.
- Frottement interne réduit : moins de chaleur générée, lubrifiant moins sollicité, fonctionnement plus sobre en énergie.
- Capacité axiale unidirectionnelle intégrée : simplifie la conception des lignes d'arbre soumises à des dilatations thermiques.
- Cage polyamide renforcé : masse en rotation réduite, favorable aux applications à cycles d'accélération et de freinage fréquents.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques FAG de type NJ trouvent leur domaine d'emploi naturel dans les boîtes de vitesses industrielles et les transmissions mécaniques où les arbres sont soumis simultanément à des charges radiales importantes et à un maintien axial dans un seul sens. Dans ce contexte, ils assurent le guidage précis des arbres de sortie et des pignons tout en autorisant les dilatations axiales vers le côté libre.
Plusieurs secteurs et mécanismes constituent des contextes d'utilisation typiques :
- Boîtes de vitesses et réducteurs industriels.
- Industrie lourde (laminoirs, concasseurs, machines de process).
- Moteurs électriques, compresseurs et pompes industrielles.
- Ventilateurs industriels et convoyeurs à rouleaux.
- Broyeurs et équipements de transformation des métaux.
- Etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 103000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 112000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,03 € HT
/ unité
134,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h