Roulement à rouleaux cylindriques FAG N310-E-XL-TVP2-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :N310-E-XL-TVP2-C3
Rubix :0255-1030201
Fabricant :0167339910030
EAN :4012801403856


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES N310 C3 CAGE PA 50X110X27
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Dédié aux applications industrielles courantes, ce roulement à rouleaux cylindriques FAG facilite la gestion des charges radiales tout en intégrant des technologies récentes pour améliorer la durée d’utilisation. Sa conception répond aux contraintes des montages avec dilatation thermique.
Décryptage :
- N : Roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure.
- E : Conception interne optimisée pour augmenter la capacité de charge radiale.
- XL : Label X-life, niveau de qualité amélioré offrant une durée d’utilisation accrue et une meilleure répartition des charges.
- TVP2 : Cage massive en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
- C3 : Jeu radial interne supérieur au standard pour compenser dilatations et ajustements serrés.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG se distingue par une architecture à une rangée permettant de supporter des charges radiales élevées tout en autorisant le déplacement axial entre l’arbre et le logement dans les deux sens. Cette configuration convient aux montages de type palier libre, notamment lorsque les variations thermiques doivent être absorbées sans contrainte interne excessive.
La bague extérieure dissociable facilite le montage et le démontage. Cette conception séparable permet de monter et démonter indépendamment les bagues, évitant le recours systématique à des outils d’extraction et facilitant le maintien de chaque élément sur son arbre ou dans son logement. La géométrie interne optimisée améliore la répartition des efforts et limite les concentrations de contraintes. La qualité de surface homogène contribue à réduire le frottement, la température de fonctionnement et le niveau sonore. L’intégration d’une cage en matériau synthétique renforcé permet de limiter la masse en rotation et de stabiliser le guidage des éléments roulants. Le jeu radial interne majoré C3 favorise le fonctionnement dans des conditions d’ajustement serré ou de dilatation thermique.
Entretien :
Un graissage adapté reste essentiel pour garantir la longévité du roulement à rouleaux cylindriques FAG. Le choix du lubrifiant doit tenir compte de la température de service, en particulier avec une cage en polyamide dont la tenue dépend du lubrifiant utilisé et de la température de fonctionnement (maximum 120 °C). Une surveillance régulière des vibrations et du bruit permet de détecter les signes d’usure ou de défaut de lubrification.
Le nettoyage des composants doit être réalisé avec des produits compatibles afin de préserver les surfaces de contact. Comme il est ouvert (sans joint d'étanchéité), le roulement nécessite une protection contre les contaminants solides et l’humidité. Le contrôle périodique du jeu interne et de l’état des pistes contribue à maintenir des conditions de fonctionnement stables.
Avantages clés :
- Absorption des dilatations axiales dans les deux sens, utile pour les arbres longs soumis à variations thermiques.
- Capacité radiale élevée adaptée aux environnements industriels fortement sollicités.
- Réduction du frottement et de la température, limitant l’usure et la consommation de lubrifiant.
- Amélioration de la durée de fonctionnement grâce à une meilleure répartition des charges.
- Facilité de montage liée à la bague extérieure dissociable.
- Diminution du bruit en fonctionnement grâce à un état de surface optimisé.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG s’intègre dans de nombreux ensembles mécaniques soumis à des charges radiales importantes. Il est couramment utilisé dans les moteurs industriels, où la gestion des dilatations thermiques est essentielle pour préserver l’alignement des arbres. Dans les transmissions générales, il contribue à stabiliser les arbres tout en autorisant les déplacements axiaux nécessaires. Les paliers libres sur arbres longs constituent un autre cas d’usage fréquent, notamment dans les équipements de production continue.
Ce type de roulement trouve également sa place dans l’industrie lourde, où la robustesse et la capacité de charge sont déterminantes, ainsi que dans des systèmes nécessitant des vitesses de rotation élevées avec une maîtrise du frottement et de la température.
Décryptage :
- N : Roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure.
- E : Conception interne optimisée pour augmenter la capacité de charge radiale.
- XL : Label X-life, niveau de qualité amélioré offrant une durée d’utilisation accrue et une meilleure répartition des charges.
- TVP2 : Cage massive en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
- C3 : Jeu radial interne supérieur au standard pour compenser dilatations et ajustements serrés.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG se distingue par une architecture à une rangée permettant de supporter des charges radiales élevées tout en autorisant le déplacement axial entre l’arbre et le logement dans les deux sens. Cette configuration convient aux montages de type palier libre, notamment lorsque les variations thermiques doivent être absorbées sans contrainte interne excessive.
La bague extérieure dissociable facilite le montage et le démontage. Cette conception séparable permet de monter et démonter indépendamment les bagues, évitant le recours systématique à des outils d’extraction et facilitant le maintien de chaque élément sur son arbre ou dans son logement. La géométrie interne optimisée améliore la répartition des efforts et limite les concentrations de contraintes. La qualité de surface homogène contribue à réduire le frottement, la température de fonctionnement et le niveau sonore. L’intégration d’une cage en matériau synthétique renforcé permet de limiter la masse en rotation et de stabiliser le guidage des éléments roulants. Le jeu radial interne majoré C3 favorise le fonctionnement dans des conditions d’ajustement serré ou de dilatation thermique.
Entretien :
Un graissage adapté reste essentiel pour garantir la longévité du roulement à rouleaux cylindriques FAG. Le choix du lubrifiant doit tenir compte de la température de service, en particulier avec une cage en polyamide dont la tenue dépend du lubrifiant utilisé et de la température de fonctionnement (maximum 120 °C). Une surveillance régulière des vibrations et du bruit permet de détecter les signes d’usure ou de défaut de lubrification.
Le nettoyage des composants doit être réalisé avec des produits compatibles afin de préserver les surfaces de contact. Comme il est ouvert (sans joint d'étanchéité), le roulement nécessite une protection contre les contaminants solides et l’humidité. Le contrôle périodique du jeu interne et de l’état des pistes contribue à maintenir des conditions de fonctionnement stables.
Avantages clés :
- Absorption des dilatations axiales dans les deux sens, utile pour les arbres longs soumis à variations thermiques.
- Capacité radiale élevée adaptée aux environnements industriels fortement sollicités.
- Réduction du frottement et de la température, limitant l’usure et la consommation de lubrifiant.
- Amélioration de la durée de fonctionnement grâce à une meilleure répartition des charges.
- Facilité de montage liée à la bague extérieure dissociable.
- Diminution du bruit en fonctionnement grâce à un état de surface optimisé.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG s’intègre dans de nombreux ensembles mécaniques soumis à des charges radiales importantes. Il est couramment utilisé dans les moteurs industriels, où la gestion des dilatations thermiques est essentielle pour préserver l’alignement des arbres. Dans les transmissions générales, il contribue à stabiliser les arbres tout en autorisant les déplacements axiaux nécessaires. Les paliers libres sur arbres longs constituent un autre cas d’usage fréquent, notamment dans les équipements de production continue.
Ce type de roulement trouve également sa place dans l’industrie lourde, où la robustesse et la capacité de charge sont déterminantes, ainsi que dans des systèmes nécessitant des vitesses de rotation élevées avec une maîtrise du frottement et de la température.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 110000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 128000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,64 € HT
/ unité
203,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h