Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU214EMC3

Roulement à rouleaux cylindriques NU2

Voir les informations techniques
Références
NSK :NU214EMC3
Rubix :0294-1018611
Fabricant :NU214EMC3 N
EAN :00029176632440
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU214 C3 CAGE MASSIVE 70X125X24
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU214 C3 CAGE MASSIVE 70X125X24


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,57 HT
/ unité
309,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours