Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ306EWC3

Roulement à rouleaux cylindriques NJ3

Voir les informations techniques

Références

NSK :NJ306EWC3
Rubix :0294-1156704
EAN :00029176071126
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ306 C3 CAGE ACIER 30X72X19

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ306 C3 CAGE ACIER 30X72X19


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
93,29 HT
/ unité
111,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h