Roulement à rouleaux cylindriques NTN NJ2315C3

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :NJ2315C3
Rubix :0281-1371039
EAN :4547359121353
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2315 C3 CAGE ACIER 75X160X55

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2315 C3 CAGE ACIER 75X160X55


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques NJ.C3 de NTN supporte de fortes charges radiales tout en assurant un guidage axial dans un sens. Sa conception séparable facilite le montage, tandis que son jeu interne augmenté s'adapte aux ajustements serrés et aux variations thermiques importantes.

Décryptage :
• NJ : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques, avec deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement sur la bague intérieure ; maintien axial dans une direction
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal

Caractéristiques :
Ce roulement fait partie de la famille des roulements à rouleaux cylindriques : le contact linéaire formé entre les rouleaux cylindriques et les chemins de roulement lui confère une capacité de charge radiale élevée.

La configuration NJ comporte deux épaulements sur la bague extérieure et un seul sur la bague intérieure. Cette architecture permet de supporter des efforts axiaux limités dans un seul sens tout en assurant le positionnement axial de l'arbre. Par ailleurs, la conception séparable facilite les opérations de montage et de maintenance. Les bagues peuvent être installées indépendamment lorsque les conditions d'assemblage imposent des ajustements serrés.

Enfin, le jeu radial C3 compense la réduction du jeu interne provoquée par les montages serrés et les dilatations thermiques qui apparaissent en service.

Entretien :
Le roulement à rouleaux cylindriques NJ.C3 doit être maintenu dans un environnement propre afin de limiter l'introduction de contaminants dans les chemins de roulement. Un contrôle régulier du lubrifiant, du niveau de bruit, des vibrations et de la température permet de détecter précocement une usure ou un défaut de lubrification. C'est en particulier la lubrification qui conditionne la durée de vie du roulement : elle doit être adaptée à la charge, à la vitesse et à la température de service.

Le jeu C3 contribue à préserver un jeu de fonctionnement adapté lorsque les ajustements serrés ou l'échauffement réduisent le jeu interne du roulement. Lors des opérations de maintenance, l'état des rouleaux, des bagues et de la cage doit être vérifié afin d'identifier toute trace d'usure anormale ou de détérioration.

Avantages clés :
• Permet de supporter des charges radiales importantes dans les mécanismes soumis à des efforts élevés
• Facilite les opérations de montage et de démontage grâce à la conception séparable
• Contribue au maintien d'un jeu interne adapté en présence de dilatations thermiques
• Assure le maintien axial de l'arbre dans une direction et peut être associé à un second roulement du même type lorsque le guidage axial doit être assuré dans les deux sens

Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques trouve sa place dans les mécanismes où les charges radiales sont importantes et où un maintien axial unidirectionnel est requis. Il est fréquemment utilisé dans les boîtes de vitesses, les transmissions mécaniques et les ensembles de réduction.

Cette conception est adaptée aux arbres tournants nécessitant un positionnement axial partiel, notamment dans les équipements industriels de production, les systèmes de transmission de puissance et certaines machines de manutention. Lorsque le guidage axial doit être assuré dans les deux directions sans distinction entre palier fixe et palier libre, les roulements de type NJ peuvent être montés par paire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r300000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr286000 N
635,76 € HT
/ unité
762,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h