Roulement à rouleaux cylindriques NTN NJ407G1C3

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :NJ407G1C3
Rubix :0281-1371181
EAN :4547359124552
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ407 C3 CAGE MASSIVE 35X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ407 C3 CAGE MASSIVE 35X100X25


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques NTN de type NJ supporte des charges radiales élevées tout en assurant un maintien axial dans une direction. La cage en laiton G1 et le jeu C3 complètent une solution adaptée aux transmissions soumises à des variations thermiques.

Décryptage :
- NJ : une rangée de rouleaux cylindriques, deux épaulements sur la bague extérieure, un seul sur la bague intérieure ; maintien axial dans un sens.
- G1 : cage massive usinée en laiton, alvéoles carrées, sans rivets.
- C3 : jeu radial supérieur au jeu normal ; compense les ajustements serrés et les dilatations thermiques.

Caractéristiques :
La configuration NJ autorise la transmission d'une charge axiale unilatérale. Deux roulements NJ peuvent être montés en opposition pour couvrir les deux sens, sans avoir à recourir à un palier fixe. La bague extérieure séparable facilite le démontage et l'inspection.
La cage, usinée dans du laiton, offre une bonne résistance à l'usure, une bonne dissipation thermique et assure la stabilité dimensionnelle sous sollicitations dynamiques. Le jeu C3 limite les précontraintes internes dans les applications à montages serrés ou en présence de variations de température (échauffement, montée initiale en température, etc.).

Entretien :
Sans étanchéité intégrée, ce roulement nécessite une lubrification externe régulière. La graisse convient aux conditions courantes ; l'huile est préférable à vitesse élevée ou en ambiance chaude. Le suivi en service repose sur la surveillance du bruit, des vibrations et de la température. Une élévation anormale signale une contamination, une lubrification insuffisante ou une précharge excessive.
Le montage doit respecter les tolérances NTN pour préserver le jeu C3. En environnement ouvert, un dispositif d'étanchéité externe (joint à lèvre, labyrinthe) est indispensable pour protéger les pistes des projections et de l'humidité.

Avantages clés :
- Guidage axial unilatéral intégré : adapté aux arbres où la poussée n'intervient que dans un sens.
- Cage laiton G1 sans rivet : tenue mécanique fiable aux régimes dynamiques élevés.
- Jeu C3 : prévient la précharge interne dans les montages serrés et les environnements thermiquement variables.
- Bague extérieure séparable : démontage facilité, contrôle en maintenance sans extraction de la bague.

Applications :
Ce roulement intervient principalement dans les transmissions mécaniques, boîtes de vitesses et réducteurs, où les charges radiales sont dominantes et le guidage axial partiel suffit. Les arbres de transmission, pignons d'entrée et arbres secondaires en sont des exemples directs. Il convient également aux moteurs électriques de moyenne et forte puissance, aux pompes et aux compresseurs industriels, dès lors que la charge axiale reste faible ou unidirectionnelle. En machine-outil, il s'emploie sur les arbres longs, absorbant les charges radiales élevées. La robustesse de la cage G1 le rend aussi pertinent dans les réducteurs de manutention lourde soumis à des cycles de charge répétés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Charge statique de base, radiale - C0r69000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr75500 N
307,05 € HT
/ unité
368,46 € TTC