Roulement à rouleaux coniques FAG 30305-A, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :30305-A
Rubix :0255-1017847
Fabricant :0167108510000
EAN :4012801037839


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30305 A FAG
Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Points forts
-Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à une vitesse plus élevée des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée.
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à une vitesse plus élevée des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 303..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 8200 rpm |
| Vitesse limite | 12800 rpm |
| Largeur totale du roulement | 18,25 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 45500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 47000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,78 € HT
/ unité
38,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h