Rotules lisses SKF GEH 60 ES-2RS, Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 63 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GEH 60 ES-2RS
Rubix :0301-1356553
Fabricant :6982
EAN :7316577003263
ROTULE GEH 60 ES-2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GEH 60 ES-2RS SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Ces rotules radiales comportent une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues. Comparé à la série GE, elles présentent une bague intérieure plus large et un diamètre extérieur plus grand pour supporter des charges de base importantes et de grands angles de basculement.

Points forts

- Conçu pour les charges radiales et les charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour les charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur63 mm
Matièreacier pour roulements
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr315000 N
304,50 HT
/ unité
365,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.