Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22224EAKE4C3
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :22224EAKE4C3
Rubix :0294-1023084
Fabricant :22224EAKE4C3 N
EAN :00029176411571






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 58 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22224 K C3 CAGE ACIER 120X215X58
Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3200 rpm |
| Vitesse limite | 3000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 765000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 685000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,47 € HT
/ unité
624,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours