Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 24028.EAW33

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques

Références

NTN :24028.EAW33
Rubix :0281-1372234
EAN :3413521057892
RLT A RLX SPHERIQUES 24028 CAGE ACIER 140X210X69

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur69 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 24028 CAGE ACIER 140X210X69


Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque NTN, appartenant à la gamme ULTAGE, offre une performance mécanique exceptionnelle. Conçu pour supporter des charges élevées et compenser les défauts d'alignement, il assure un fonctionnement fluide et fiable.

Caractéristiques :
Intégrant deux rangées de rouleaux symétriques de grand diamètre, ce roulement à rouleaux sphériques maximise la capacité de charge tout en assurant une répartition uniforme des contraintes. La cage en tôle d’acier emboutie, dotée de quatre ergots par alvéole, garantit un guidage précis des éléments roulants et une stabilité accrue. L'absence d'épaulement central sur la bague intérieure facilite la circulation du lubrifiant, réduisant ainsi les frottements et les échauffements. Grâce à ces caractéristiques, le roulement offre une durée de vie prolongée et une fiabilité optimale dans des conditions de fonctionnement sévères.

Entretien :
Ce roulement ouvert nécessite une lubrification régulière adaptée aux conditions d'utilisation. La présence de rainures et de trous de lubrification sur la bague extérieure facilite le regraissage en service. Il est essentiel d'utiliser une graisse appropriée et de maintenir des conditions de propreté strictes lors des opérations de maintenance.

Étanchéité :
Doté d'une conception ouverte sans joints d’étanchéité intégrés, ce roulement à rotule sur rouleaux permet une inspection visuelle aisée et une maintenance simplifiée. Cependant, cette configuration le rend plus sensible aux contaminants externes tels que la poussière et l’humidité. Il est donc crucial de maintenir un environnement propre autour du roulement et de procéder à des relubrifications régulières pour assurer sa longévité et son bon fonctionnement.

Informations sur la marque :
NTN est un acteur mondial reconnu dans le domaine des roulements et solutions mécaniques de précision. Fondée en 1918 au Japon, la marque s’est imposée comme une référence grâce à son engagement en matière d’innovation, de qualité et de performance. Elle intervient dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie lourde, de l’aéronautique et des énergies renouvelables. NTN produit des millions de roulements par an dans ses nombreux sites à travers le monde.

Avantages clés :
- Capacité de charge dynamique jusqu'à 65 % supérieure aux conceptions précédentes.
- Durée de vie prolongée, jusqu'à cinq fois plus longue que les modèles standards.
- Vitesse de rotation admissible augmentée de 20 % grâce à une cinématique optimisée.
- Conception sans épaulement central facilitant la circulation du lubrifiant.
- Stabilité dimensionnelle jusqu'à +200 °C grâce à un traitement thermique spécifique.
- Montage et démontage simplifiés, réduisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.

Applications :
Ce roulement est conçu pour des environnements industriels variés. Il est particulièrement adapté aux éoliennes, cimenteries, machines à papier, réducteurs de vitesse, convoyeurs à chaîne, tambours et rouleaux de convoyeurs. Il répond aux besoins des mécanismes soumis à des contraintes fortes, tout en garantissant une stabilité de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur69 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
1 066,94 HT
/ unité
1 280,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours