Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22206CKE4
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :22206CKE4
Rubix :0294-1017254
Fabricant :22206CKE4 N
EAN :0029176411052





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22206 K CAGE ACIER 30X62X20
Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 8500 rpm |
| Vitesse limite | 7500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 50000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 50000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,88 € HT
/ unité
133,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours