Roulements à rotule sur rouleaux FAG 23936-S-MB
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :23936-S-MB
Rubix :0255-1017707
Fabricant :0190017700000
EAN :4012801193733


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 52 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23936 CAGE MASSIVE 180X250X52
Le roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG se démarque par sa robustesse et sa capacité d’auto-alignement exceptionnelle. Doté de deux rangées de rouleaux symétriques, il est conçu pour supporter des charges radiales très élevées et des efforts axiaux dans les deux sens. Ce produit est équipé de deux cages massives en laiton, d’un alésage cylindrique et d’un dispositif de relubrification intégré. Sa conception ouverte, sans joints, optimise la vitesse de rotation et facilite la maintenance, offrant ainsi une solution performante pour les applications industrielles exigeantes.
Caractéristiques :
Conçu avec une architecture incluant un épaulement central rigide sur la bague intérieure, ce roulement à deux rangées de rouleaux offre un guidage axial renforcé et une répartition optimale des charges. Les cages massives en laiton assurent une stabilité mécanique élevée, une excellente tenue aux efforts dynamiques et une résistance thermique jusqu'à +200°C. La conception ouverte garantit une faible résistance au roulement, permettant d'atteindre des vitesses de rotation soutenues même en conditions difficiles. Le jeu radial standard offre un bon compromis entre rigidité et absorption des dilatations thermiques, prévenant ainsi les échauffements excessifs. Ce roulement est parfaitement adapté aux applications exigeant robustesse, vitesse élevée et stabilité vibratoire.
Entretien :
Le roulement est vulnérable aux contaminants en raison de son absence de joints d’étanchéité. Il dispose d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure, assurant une distribution homogène du lubrifiant et l'évacuation des impuretés. Une relubrification régulière est recommandée, notamment dans les environnements poussiéreux. Une propreté stricte est indispensable lors des interventions de maintenance pour préserver la performance du produit. Le nettoyage soigneux du logement et des composants est crucial en cas de contamination ou d’usure prématurée.
Etanchéité :
Avec sa conception ouverte, ce roulement à rotule sur rouleaux reste exposé à la poussière et à l'humidité. Cependant, la présence de dispositifs de relubrification permet d'améliorer la protection dynamique contre les contaminants. Cette architecture facilite également l’inspection visuelle et rend les opérations de maintenance plus simples et rapides. Un environnement propre ou l’usage de systèmes de protection externe est recommandé pour optimiser la durée de vie du roulement.
Informations sur la Marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des composants mécaniques, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients.
Avantages clés :
• Excellente capacité de charge radiale et axiale
• Guidage axial renforcé par épaulement central rigide
• Cage massive en laiton pour une haute stabilité mécanique
• Fonctionnement adapté aux vitesses élevées et aux environnements sévères
• Bonne résistance thermique jusqu'à +200 °C
• Entretien simplifié avec relubrification en service
Applications :
Ce roulement est idéal pour les réducteurs industriels à vitesse constante, les arbres d'entraînement secondaires, les machines de transformation de matériaux, les paliers intermédiaires de convoyeurs et les pompes ou turbines de process industriel modéré. Il est particulièrement adapté aux secteurs de l'industrie manufacturière, du traitement de fluides, du transport mécanique interne et de la production continue à température contrôlée.
Caractéristiques :
Conçu avec une architecture incluant un épaulement central rigide sur la bague intérieure, ce roulement à deux rangées de rouleaux offre un guidage axial renforcé et une répartition optimale des charges. Les cages massives en laiton assurent une stabilité mécanique élevée, une excellente tenue aux efforts dynamiques et une résistance thermique jusqu'à +200°C. La conception ouverte garantit une faible résistance au roulement, permettant d'atteindre des vitesses de rotation soutenues même en conditions difficiles. Le jeu radial standard offre un bon compromis entre rigidité et absorption des dilatations thermiques, prévenant ainsi les échauffements excessifs. Ce roulement est parfaitement adapté aux applications exigeant robustesse, vitesse élevée et stabilité vibratoire.
Entretien :
Le roulement est vulnérable aux contaminants en raison de son absence de joints d’étanchéité. Il dispose d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure, assurant une distribution homogène du lubrifiant et l'évacuation des impuretés. Une relubrification régulière est recommandée, notamment dans les environnements poussiéreux. Une propreté stricte est indispensable lors des interventions de maintenance pour préserver la performance du produit. Le nettoyage soigneux du logement et des composants est crucial en cas de contamination ou d’usure prématurée.
Etanchéité :
Avec sa conception ouverte, ce roulement à rotule sur rouleaux reste exposé à la poussière et à l'humidité. Cependant, la présence de dispositifs de relubrification permet d'améliorer la protection dynamique contre les contaminants. Cette architecture facilite également l’inspection visuelle et rend les opérations de maintenance plus simples et rapides. Un environnement propre ou l’usage de systèmes de protection externe est recommandé pour optimiser la durée de vie du roulement.
Informations sur la Marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des composants mécaniques, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients.
Avantages clés :
• Excellente capacité de charge radiale et axiale
• Guidage axial renforcé par épaulement central rigide
• Cage massive en laiton pour une haute stabilité mécanique
• Fonctionnement adapté aux vitesses élevées et aux environnements sévères
• Bonne résistance thermique jusqu'à +200 °C
• Entretien simplifié avec relubrification en service
Applications :
Ce roulement est idéal pour les réducteurs industriels à vitesse constante, les arbres d'entraînement secondaires, les machines de transformation de matériaux, les paliers intermédiaires de convoyeurs et les pompes ou turbines de process industriel modéré. Il est particulièrement adapté aux secteurs de l'industrie manufacturière, du traitement de fluides, du transport mécanique interne et de la production continue à température contrôlée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1850 rpm |
| Vitesse limite | 3200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 840000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 445000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 154,36 € HT
/ unité
1 385,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h