Roulement à rotules sur billes NSK 1210JC3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1210JC3
Rubix :0294-1155047
EAN :00029176409462
RLT A BILLES 1210 C3 CAGE ACIER 50X90X20

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1210 C3 CAGE ACIER 50X90X20


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
77,48 € HT
/ unité
92,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.