Roulement à rotules sur billes FAG 129-TVH, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 9 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :129-TVH
Rubix :0255-1020651
Fabricant :0167006270000
EAN :4012801159173


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 129 CAGE PA 9X26X8
Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 24100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 810 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3950 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,97 € HT
/ unité
34,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours