Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 21316D1

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques

Références

NTN :21316D1
Rubix :0281-1017231
EAN :4547359260762
RLT A RLX SPHERIQUES 21316 CAGE ACIER 80X170X39

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21316 CAGE ACIER 80X170X39


Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence3800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r305000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3800 N
357,12 HT
/ unité
428,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours