Roulements à rotule sur rouleaux FAG 22220-E1-XL-C2
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :22220-E1-XL-C2
Rubix :0255-1416946
Fabricant :0167042150020
EAN :4012802278484


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22220 C2 CAGE ACIER 100X180X46
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG est conçu pour les applications industrielles qui exigent robustesse, précision et durabilité. Doté d’une cage en tôle d’acier emboutie et d’une architecture ouverte, il combine auto-alignement et résistance aux charges combinées.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux symétriques garantit une compensation efficace des désalignements. Sa conception sans épaulement central permet une capacité de charge radiale élevée et une meilleure répartition des efforts. La cage en tôle d’acier assure une tenue dynamique efficace à des vitesses modérées à élevées. Le jeu radial C2, plus faible que la normale, assure un ajustement précis et une grande stabilité dimensionnelle, mais exige une gestion thermique rigoureuse pour éviter les échauffements internes. La finition des surfaces internes, améliorée par la technologie X-life, contribue à réduire les frottements et à améliorer l’efficacité globale.
Entretien :
Ce roulement est conçu pour une relubrification aisée grâce à la présence de trois trous de graissage et d’une rainure annulaire sur la bague extérieure. Un entretien périodique est nécessaire, surtout en milieu contaminé, pour éviter toute intrusion de particules. Le jeu radial réduit C2 exige un contrôle précis du graissage et des températures internes afin d’éviter les échauffements excessifs.
Etanchéité :
Avec sa conception ouverte, ce roulement n’intègre pas de joints d’étanchéité. Il permet une dissipation thermique efficace et une inspection visuelle facilitée, mais reste vulnérable à l’intrusion de poussières, de liquides ou d’autres contaminants. Il est donc essentiel de prévoir une protection externe ou un environnement propre pour limiter l’usure prématurée. Une relubrification fréquente contribue à chasser les impuretés et à maintenir la performance.
Informations sur la marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
Avantages clés :
• Jeu radial réduit (C2) pour un ajustement précis
• Technologie X-life : durée de vie prolongée et frottement limité
• Conception E1 : meilleure répartition des charges
• Cage en tôle d’acier : résistance dynamique et faible inertie
• Relubrification directe sans démontage
• Compatible avec les vitesses de rotation modérées à élevées
Applications :
Ce roulement est idéal pour les réducteurs mécaniques de taille moyenne, ventilateurs industriels, pompes standard, convoyeurs ou arbres secondaires de machines de production. Il convient parfaitement aux secteurs de la manutention, de la mécanique générale, du traitement des matériaux ou de l’agriculture.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux symétriques garantit une compensation efficace des désalignements. Sa conception sans épaulement central permet une capacité de charge radiale élevée et une meilleure répartition des efforts. La cage en tôle d’acier assure une tenue dynamique efficace à des vitesses modérées à élevées. Le jeu radial C2, plus faible que la normale, assure un ajustement précis et une grande stabilité dimensionnelle, mais exige une gestion thermique rigoureuse pour éviter les échauffements internes. La finition des surfaces internes, améliorée par la technologie X-life, contribue à réduire les frottements et à améliorer l’efficacité globale.
Entretien :
Ce roulement est conçu pour une relubrification aisée grâce à la présence de trois trous de graissage et d’une rainure annulaire sur la bague extérieure. Un entretien périodique est nécessaire, surtout en milieu contaminé, pour éviter toute intrusion de particules. Le jeu radial réduit C2 exige un contrôle précis du graissage et des températures internes afin d’éviter les échauffements excessifs.
Etanchéité :
Avec sa conception ouverte, ce roulement n’intègre pas de joints d’étanchéité. Il permet une dissipation thermique efficace et une inspection visuelle facilitée, mais reste vulnérable à l’intrusion de poussières, de liquides ou d’autres contaminants. Il est donc essentiel de prévoir une protection externe ou un environnement propre pour limiter l’usure prématurée. Une relubrification fréquente contribue à chasser les impuretés et à maintenir la performance.
Informations sur la marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
Avantages clés :
• Jeu radial réduit (C2) pour un ajustement précis
• Technologie X-life : durée de vie prolongée et frottement limité
• Conception E1 : meilleure répartition des charges
• Cage en tôle d’acier : résistance dynamique et faible inertie
• Relubrification directe sans démontage
• Compatible avec les vitesses de rotation modérées à élevées
Applications :
Ce roulement est idéal pour les réducteurs mécaniques de taille moyenne, ventilateurs industriels, pompes standard, convoyeurs ou arbres secondaires de machines de production. Il convient parfaitement aux secteurs de la manutention, de la mécanique générale, du traitement des matériaux ou de l’agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Jeu Radial | c2 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3150 rpm |
| Vitesse limite | 4550 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 475000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 430000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
438,73 € HT
/ unité
526,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours