Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 21305-E1-XL-TVPB

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :21305-E1-XL-TVPB
Rubix :0255-1017194
Fabricant :0190001890000
EAN :4026677808110
RLT A RLX SPHERIQUES 21305 CAGE PA 25X62X17

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21305 CAGE PA 25X62X17


Les roulements à rotule sur rouleaux sont conçus pour conjuguer robustesse, souplesse et durabilité. Leur architecture à double rangée de rouleaux permet de supporter simultanément des charges radiales importantes et des efforts axiaux dans les deux sens. Grâce à leur capacité d’auto-alignement, ils absorbent les désalignements tout en garantissant une transmission fluide de l’effort. Le choix de ce type de roulement s’impose lorsqu'on est en présence de charges très lourdes sans nécessité de précision extrême. 

Caractéristiques :
Ce roulement sphérique FAG intègre deux rangées de rouleaux symétriques qui assurent une excellente répartition des charges. Sa cage en polyamide, guidée par la bague intérieure, offre une friction interne réduite et permet des vitesses de rotation élevées. La conception ouverte favorise un contrôle visuel rapide, tandis que la géométrie interne optimisée, sans épaulement central, augmente considérablement la capacité de charge. Grâce à l'alésage cylindrique, le montage est simplifié et adapté aux montages fixes classiques. L’absence de joints permet de fonctionner à des températures plus élevées, sous réserve d’un bon contrôle de la lubrification. Ce roulement à rouleaux sphériques est aussi compatible avec des environnements automatisés grâce à sa stabilité dynamique renforcée. La technologie X-life de Schaeffler améliore encore la performance globale en optimisant les surfaces de contact et en réduisant les contraintes mécaniques internes.

Entretien :
Ce roulement est livré sec et nécessite une lubrification régulière, à la graisse ou à l’huile, selon les contraintes de l’application (vitesse, température, charges, etc.). Il ne dispose ni de rainure ni de trous de lubrification intégrés, ce qui implique une attention renforcée lors de la maintenance. La lubrification doit donc être planifiée avec soin, en prenant en compte l’accessibilité et la fréquence d’intervention. Lors du montage ou des opérations d’entretien, une propreté irréprochable est indispensable afin d’éviter l’intrusion de particules. En cas de contamination, un nettoyage complet du logement s’impose. Grâce à la technologie X-life, les intervalles de maintenance peuvent être espacés, notamment par une réduction de l’échauffement et une optimisation de la circulation du lubrifiant. La température de fonctionnement ne doit pas dépasser 120 °C en continu, au-delà de laquelle la cage en polyamide pourrait se ramollir.

Etanchéité :
Ce roulement est de conception ouverte. Cette configuration facilite l’inspection visuelle et simplifie la maintenance. Toutefois, elle le rend vulnérable à la poussière, à l’humidité et aux particules solides. Il est donc préférable de l’installer dans un environnement propre ou de prévoir un système de protection externe. La relubrification régulière permet d’évacuer les impuretés et de limiter l’usure. Cette absence de joints offre aussi l’avantage de réduire la friction, ce qui améliore l'efficience globale du système et permet in fine une vitesse angulaire plus importante.

Informations sur la marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, acteur mondial de la technologie de mouvement. Depuis plus de 130 ans, FAG conçoit des roulements de haute précision pour l’industrie et l’automobile. Reconnue pour sa rigueur technologique et sa capacité d’innovation, elle propose des solutions fiables et performantes pour répondre aux exigences industrielles les plus complexes. Présent dans plus de 50 pays, le groupe Schaeffler dispose d’environ 200 sites à travers le monde, renforçant ainsi sa proximité avec ses clients et partenaires industriels.

Avantages clés :
- Très haute capacité de charge radiale et axiale grâce à la conception E1 et à la gamme X-life.
- Cage légère en polyamide : réduction du bruit et meilleure tenue à haute vitesse.
- Technologie X-life : durée de vie prolongée, usure réduite, meilleure efficacité.
- Conception ouverte : inspection et maintenance simplifiées.
- Vitesse admissible élevée sous réserve d’un bon contrôle thermique.

Applications :
Ce type de roulement à rouleaux convient particulièrement aux installations fixes nécessitant robustesse et fiabilité sur le long terme. On le retrouve fréquemment dans les compresseurs à vis, ventilateurs industriels, pompes pour fluides non corrosifs, réducteurs standard, et turbines secondaires. Il est idéal pour les environnements nécessitant un fonctionnement continu, notamment dans les secteurs du traitement de l’eau, de la climatisation industrielle, ou de la production de papier, textile et plastique. Il s’intègre facilement dans les conceptions existantes grâce à ses dimensions normalisées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Etancheitéouvert
Vitesse de référence8400 rpm
Vitesse limite13900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r43500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52000 N
95,98 HT
/ unité
115,18 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h