Roulements à rotule sur rouleaux FAG 23138-E1-XL-TVPB-C3
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :23138-E1-XL-TVPB-C3
Rubix :0255-1023351
Fabricant :0190014280030
EAN :4026677872234


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 104 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23138 C3 CAGE PA 190X320X104
Grâce à son auto-alignement et à sa cage en polyamide, ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG garantit un fonctionnement fluide et silencieux pour les applications lourdes. Ce roulement sphérique est idéal pour les applications nécessitant à la fois fiabilité, longévité et haut rendement, même à grande vitesse.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux sphériques est conçu avec deux rangées de rouleaux symétriques qui permettent une excellente répartition des charges radiales et axiales. Sa géométrie interne optimisée, sans épaulement central, améliore la capacité de charge dynamique. La cage en polyamide renforcé, guidée par la bague intérieure, assure un bon guidage des éléments roulants tout en limitant les frottements. Le jeu radial interne augmenté (C3) permet de mieux compenser les dilatations thermiques à haute vitesse. Sa conception ouverte permet d’atteindre des régimes de rotation élevés tout en maintenant une bonne stabilité. Ce roulement supporte des températures allant de –30 °C à +120 °C en continu, voire jusqu’à +150 °C sur une courte durée (risque de ramollissement de la cage) avec un lubrifiant adapté. Grâce à la technologie X-life développée par Schaeffler, ce roulement bénéficie d’une finition interne supérieure, augmentant ainsi la durée de vie, la capacité de charge et la régularité de fonctionnement.
Entretien :
Ce roulement à rotule sur rouleaux ne contient pas de lubrifiant d’origine. Il nécessite donc une lubrification adaptée à son environnement d’utilisation. La relubrification est facilitée par la présence d’une rainure annulaire et de trois trous usinés dans la bague extérieure. Cela permet une distribution homogène du lubrifiant et une évacuation efficace des impuretés. Un entretien régulier est recommandé, notamment dans les environnements poussiéreux ou humides. Pour garantir de bonnes performances, il est indispensable de nettoyer soigneusement le logement avant toute intervention.
Etanchéité :
Ce modèle est ouvert, sans joints d’étanchéité intégrés. Cela facilite les contrôles visuels et les opérations de maintenance, mais le rend plus vulnérable aux contaminants externes. En cas d’exposition à des poussières ou à l’humidité, il est crucial de prévoir un environnement propre ou une protection externe efficace. L’absence de joints signifie également une moindre résistance mécanique, ce qui favorise une rotation plus fluide et des vitesses plus élevées. Toutefois, il est nécessaire de surveiller régulièrement l’état du lubrifiant pour éviter toute usure prématurée.
Informations sur la Marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est un acteur majeur de la fabrication de roulements industriels de précision depuis plus de 130 ans. Reconnue pour sa capacité d’innovation, FAG propose des solutions techniques fiables et durables pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’industrie. Les produits X-life illustrent cet engagement pour la performance et la longévité.
Avantages clés :
- Excellente capacité de charge radiale et axiale grâce à la conception E1.
- Auto-alignement compensant les défauts d’alignement ou les flexions d’arbre.
- Vitesse de rotation élevée avec faible échauffement interne.
- Cage en polyamide alliant légèreté, silence de fonctionnement et bonne tenue thermique.
- Technologie X-life : durée de vie prolongée, entretien allégé.
- Relubrification facilitée en service grâce aux orifices intégrés.
- Fonctionnement fluide et silencieux, idéal pour les applications sensibles aux vibrations.
Applications :
Ce roulement à rotule est particulièrement adapté aux applications industrielles continues où les contraintes mécaniques sont importantes. Il est recommandé pour les compresseurs rotatifs, ventilateurs de grande capacité, pompes industrielles et réducteurs standards. On le retrouve aussi dans les turbines secondaires ou les systèmes de traitement des eaux. Sa performance silencieuse et stable convient parfaitement aux installations HVAC ou aux machines de production dans le textile, le plastique ou la papeterie.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux sphériques est conçu avec deux rangées de rouleaux symétriques qui permettent une excellente répartition des charges radiales et axiales. Sa géométrie interne optimisée, sans épaulement central, améliore la capacité de charge dynamique. La cage en polyamide renforcé, guidée par la bague intérieure, assure un bon guidage des éléments roulants tout en limitant les frottements. Le jeu radial interne augmenté (C3) permet de mieux compenser les dilatations thermiques à haute vitesse. Sa conception ouverte permet d’atteindre des régimes de rotation élevés tout en maintenant une bonne stabilité. Ce roulement supporte des températures allant de –30 °C à +120 °C en continu, voire jusqu’à +150 °C sur une courte durée (risque de ramollissement de la cage) avec un lubrifiant adapté. Grâce à la technologie X-life développée par Schaeffler, ce roulement bénéficie d’une finition interne supérieure, augmentant ainsi la durée de vie, la capacité de charge et la régularité de fonctionnement.
Entretien :
Ce roulement à rotule sur rouleaux ne contient pas de lubrifiant d’origine. Il nécessite donc une lubrification adaptée à son environnement d’utilisation. La relubrification est facilitée par la présence d’une rainure annulaire et de trois trous usinés dans la bague extérieure. Cela permet une distribution homogène du lubrifiant et une évacuation efficace des impuretés. Un entretien régulier est recommandé, notamment dans les environnements poussiéreux ou humides. Pour garantir de bonnes performances, il est indispensable de nettoyer soigneusement le logement avant toute intervention.
Etanchéité :
Ce modèle est ouvert, sans joints d’étanchéité intégrés. Cela facilite les contrôles visuels et les opérations de maintenance, mais le rend plus vulnérable aux contaminants externes. En cas d’exposition à des poussières ou à l’humidité, il est crucial de prévoir un environnement propre ou une protection externe efficace. L’absence de joints signifie également une moindre résistance mécanique, ce qui favorise une rotation plus fluide et des vitesses plus élevées. Toutefois, il est nécessaire de surveiller régulièrement l’état du lubrifiant pour éviter toute usure prématurée.
Informations sur la Marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est un acteur majeur de la fabrication de roulements industriels de précision depuis plus de 130 ans. Reconnue pour sa capacité d’innovation, FAG propose des solutions techniques fiables et durables pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’industrie. Les produits X-life illustrent cet engagement pour la performance et la longévité.
Avantages clés :
- Excellente capacité de charge radiale et axiale grâce à la conception E1.
- Auto-alignement compensant les défauts d’alignement ou les flexions d’arbre.
- Vitesse de rotation élevée avec faible échauffement interne.
- Cage en polyamide alliant légèreté, silence de fonctionnement et bonne tenue thermique.
- Technologie X-life : durée de vie prolongée, entretien allégé.
- Relubrification facilitée en service grâce aux orifices intégrés.
- Fonctionnement fluide et silencieux, idéal pour les applications sensibles aux vibrations.
Applications :
Ce roulement à rotule est particulièrement adapté aux applications industrielles continues où les contraintes mécaniques sont importantes. Il est recommandé pour les compresseurs rotatifs, ventilateurs de grande capacité, pompes industrielles et réducteurs standards. On le retrouve aussi dans les turbines secondaires ou les systèmes de traitement des eaux. Sa performance silencieuse et stable convient parfaitement aux installations HVAC ou aux machines de production dans le textile, le plastique ou la papeterie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 104 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | polyamide |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1260 rpm |
| Vitesse limite | 2070 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2220000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1610000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 920,31 € HT
/ unité
2 304,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours