Roulement à rotule sur une rangée de rouleaux FAG 20313-MB

Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux

Voir les informations techniques
Références
FAG :20313-MB
Rubix :0255-1029776
Fabricant :0190141710000
EAN :4012801185936
RLT A RLX SPHERIQUES 20313 CAGE MASSIVE 65X140X33
Résumé technique
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 20313 CAGE MASSIVE 65X140X33


Roulement à rotule sur rouleaux 203, dimensions selon DIN 635-1
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 203, dimensions principales selon DIN 635-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série203..-mb
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse limite4700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r195000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr168000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
612,30 HT
/ unité
734,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h