Roulement à rotule sur une rangée de rouleaux FAG 20204-TVP
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :20204-TVP
Rubix :0255-1029723
Fabricant :0167017120000
EAN :4012801159746


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 20204 CAGE PA 20X47X14
Roulement à rotule sur rouleaux 202, dimensions selon DIN 635-1
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 202, dimensions principales selon DIN 635-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 202..-tvp |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 13100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,69 € HT
/ unité
270,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h