Roulement à rotule sur une rangée de rouleaux FAG 20306-TVP

Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :20306-TVP
Rubix :0255-1023002
Fabricant :0167020770000
EAN :4012801159944
RLT A RLX SPHERIQUES 20306 CAGE PA 30X72X19

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 20306 CAGE PA 30X72X19


Roulement à rotule sur rouleaux 203, dimensions selon DIN 635-1
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 203, dimensions principales selon DIN 635-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série203..-tvp
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse limite8800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r48500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48500 N
261,31 HT
/ unité
313,57 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h