Roulement à billes à contact oblique NSK 3314J, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 63.5 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3314J
Rubix :0294-1002440
Fabricant :3314J N





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 63,5 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3314 J NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Double-row angular contact ball bearing, main dimensions acc. to DIN 628-3, cage made of steel sheet, contact angle 32°, with filling grooves
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 63,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3314.. |
| Cage | acier |
| Angle | 32 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,40 € HT
/ unité
451,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h