Roulement à billes à contact oblique SNR 5201ZZG15, Diamètre extérieur : 32 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 15.9 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :5201ZZG15
Rubix :0302-1025588
EAN :3413520104375




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5201 ZZG15 SNR
Roulement à billes à contact oblique double rangée, cage polyamide, avec déflecteurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 5200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 16000 rpm |
| Vitesse limite | 18000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,43 € HT
/ unité
48,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h