Roulement à billes à contact oblique NSK 7211BWG, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 21 mm
Série 7211 Roulement à billes à contact oblique de précision
Voir les informations techniquesRéférences




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7211 BWG NSK
NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter des charges axiales importantes dans une direction ainsi que des charges radiales.
Ils sont généralement utilisés en paires, en ensembles triplex, en ensembles quadruplex ou en ensembles multiplex puisqu'une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.
Les roulements à billes à contact oblique de la série 7200 sont des roulements à billes à contact oblique de précision qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Points forts
Acier de haute qualité - Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu'à 80%
Technologie de graisse avancée - Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et les performances de la graisse
Les roulements sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité.br>Billes de haute qualité - Fonctionnement silencieux et régulier même à haute vitesse
Chemins de roulement super finis - Spécialement adouci pour minimiser le bruit et améliorer la distribution et la durée de vie du lubrifiant
Chemins de roulement super finis .br>Angles de contact - Proposés dans des angles de 15, 25, 30 et 40 degrés
Joints brevetés - Fournissent une résistance à la contamination dans les environnements les plus difficiles
.Cages - Disponibles dans une gamme d'assemblages de cages en polyamide, acier et laiton
Qualité assurée - Des tests à 100 % garantissent la qualité totale du produit
.
Applications
Informations techniques
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7211b.. |
| Cage | acier |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
- Livraison habituellement sous (35) jours