Roulement à billes à contact oblique NSK 3312B-2ZTN, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 54 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3312B-2ZTN
Rubix :0294-1014868
Fabricant :3312B-2ZTN N





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 54 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3312 BZZTN NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Angular contact ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 628-3, steel sheet covering disc on both sides of the bearing, cage made of polyamide 66, contact angle 25°
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 3312.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Vitesse limite | 4500 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 98000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 125000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,20 € HT
/ unité
380,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours