Roulement à billes à contact oblique FAG 3302-BD-XL-TVH, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3302-BD-XL-TVH
Rubix :0255-1487574
Fabricant :0641312970000
EAN :4064327818249


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3302-BD-XL-TVH FAG
Angular contact ball bearings 33..-BD, main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33..-bd-xl-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 12100 rpm |
| Vitesse limite | 18400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,43 € HT
/ unité
61,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours