Roulement à billes à contact oblique INA 3806-2RS, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3806-2RS
Rubix :0269-1002458
Fabricant :0009720450000
EAN :4064328603523
ROULEMENT A BILLES 3806 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3806 2RS INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série38..-b-2rs-tvh
Vitesse limite8100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6100 N
101,61 € HT
/ unité
121,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.