Roulement à billes à contact oblique FAG 7208-B-XL-TVP-UO, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 18 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :7208-B-XL-TVP-P6-UO
FAG :7208-B-XL-TVP-UO
Rubix :0255-1029225
Fabricant :0167251900000
EAN :4012801166034
ROULEMENT A BILLES 7208B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7208B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence8600 rpm
Vitesse limite11900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r23500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr36000 N
90,73 € HT
/ unité
108,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.