Roulement à billes à contact oblique FAG 7304-B-XL-JP, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 15 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7304-B-XL-JP
Rubix :0255-1029374
Fabricant :0191166830000
EAN :4054372837081
ROULEMENT A BILLES 7304B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7304B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence11500 rpm
Vitesse limite19300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21700 N
39,75 HT
/ unité
47,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.