Roulement à billes à contact oblique SNR 3306A, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :3306A
Rubix :0302-1374939
EAN :3413521395024
ROULEMENT A BILLES 3306A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3306A SNR


Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Angle25 °
87,53 HT
/ unité
105,04 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.