Roulement à billes à contact oblique INA 3008-2RS, Diamètre extérieur : 68 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 21 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3008-2RS
Rubix :0269-1002313
Fabricant :0008759700000
EAN :4064328235564
ROULEMENT A BILLES 3008 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3008 2RS INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur21 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série30..-b-2rs-tvh
Vitesse limite5600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r21300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25000 N
141,83 € HT
/ unité
170,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.