Roulement à billes à contact oblique FAG 7212-B-XL-JP, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 22 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7212-B-XL-JP
Rubix :0255-1029251
Fabricant :0191151480000
EAN :4026677046659


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7212B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 6200 rpm |
| Vitesse limite | 8300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 45000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,35 € HT
/ unité
132,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours