Roulement à billes à contact oblique FAG 3207-BD-XL-TVH-L285, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 27 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :3207-B-TVH
FAG :3207-BD-XL-TVH-L285
Rubix :0255-1487587
Fabricant :0700006200000
EAN :4012802645194
ROULEMENT A BILLES 3207-BD-XL-TVH-L285 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3207-BD-XL-TVH-L285 FAG


Angular contact ball bearing 32..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série32..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence9900 rpm
Vitesse limite10100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r30000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr41000 N
63,02 € HT
/ unité
75,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.