Roulement à billes à contact oblique SKF 3214 A/W64, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 39.7 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3214 A/W64
Rubix :0301-1361161
Fabricant :104358
EAN :07316571269573
ROULEMENT A BILLES 3214 A/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur39,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3214 A/W64 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur39,7 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série32a
501,06 HT
/ unité
601,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.