Roulement à billes à contact oblique NSK 3307BTNC3, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3307BTNC3
Rubix :0294-1153043
Fabricant :3307BTNC3 N
EAN :00029176422607




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 34,9 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3307 BTNC3 NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 34,9 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3307.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Vitesse limite | 7500 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 34500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 51000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,36 € HT
/ unité
140,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours