Roulement à billes à contact oblique SKF 7211 BE-2RZP, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 21 mm

Roulement à Billes à Contact Oblique Série 7211

Voir les informations techniques

Références

SKF :7211 BE-2RZP
Rubix :0301-1355750
Fabricant :594766
EAN :7316576836343
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7211 BE-2RZP SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7211 BE-2RZP SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée, avec un angle de contact de 40° et des joints non frottants des deux côtés, supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils comportent une cage en PA66 renforcé de fibres de verre, centrée sur les billes. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Points forts

- Angle de contact de 15° ou 25°
- Très grande précision de fonctionnement
- Très grande capacité de charge
- Vitesse et rigidité relativement élevées
- Adaptation universelle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur21 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série7211
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr46200 N
130,33 HT
/ unité
156,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.