Roulement à billes à contact oblique NSK 3200A, Diamètre extérieur : 30 mm | Diamètre intérieur : 10 mm | Largeur : 14 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3200A
Rubix :0294-1002320
Fabricant :3200A N
EAN :00029176530579




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3200 A NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3200.. |
| Cage | acier |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,06 € HT
/ unité
55,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours