Roulement à billes à contact oblique NSK 3306B-2ZRTNC3, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3306B-2ZRTNC3
Rubix :0294-1155294
Fabricant :3306B-2ZTNC3 N




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3306 BZZTNC3 NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 3306.. |
| Cage | polyamide |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,51 € HT
/ unité
130,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours