Roulement à billes à contact oblique FAG 7303-B-XL-TVP, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 14 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7303-B-XL-TVP
Rubix :0255-1029370
Fabricant :0167258080000
EAN :4054372881824


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7303B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 12800 rpm |
| Vitesse limite | 21600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,63 € HT
/ unité
37,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h