Roulement à billes à contact oblique SKF 7316 BECBJ/W64, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 39 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7316 BECBJ/W64
Rubix :0301-1361255
Fabricant :123045
EAN :07316571471051
ROULEMENT A BILLES 7316 BECBJ/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7316 BECBJ/W64 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7316
818,13 € HT
/ unité
981,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.