Roulement à billes à contact oblique NSK 3303B-2RSTN, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 22.2 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3303B-2RSTN
Rubix :0294-1002396
Fabricant :3303B-2RSTN N
EAN :00029176422294





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 22,2 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3303 B2RSTN NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 22,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 3303.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 10000 rpm |
| Vitesse limite | 15000 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,98 € HT
/ unité
79,18 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours