Roulement à billes à contact oblique FAG 7005-B-XL-2RS-TVP, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 12 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7005-B-XL-2RS-TVP
Rubix :0255-1301303
Fabricant :0206764500000
EAN :4026677955609


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7005B.2RS.TVP XL FAG
Angular contact ball bearings 70..-B-2RS, contact angle α = 40°, lip seals on both sides
Roulements à billes à contact oblique 70..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 70..-b-xl-2rs-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 8200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,69 € HT
/ unité
152,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h