Roulement à billes à contact oblique NSK 3211B-2RSTN, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 33.3 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NSK :3211B-2RSTN
Rubix :0294-1002366
Fabricant :3211B-2RSTN N
ROULEMENT A BILLES 3211 B2RSTN NSK
Résumé technique
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3211 B2RSTN NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur33,3 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série3211..
Cagepolyamide
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite5600 rpm
Angle25 °
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r49000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr58500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,30 HT
/ unité
176,76 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.