Roulement à billes à contact oblique SKF BSA 206 CGA, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 16 mm

Butées à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :BSA 206 CGA
Rubix :0301-1305888
Fabricant :2444
EAN :7316577739506
BUTEE PRECISION P4A BSA206 L'UNITE

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE PRECISION P4A BSA206 L'UNITE


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes de Super Précision offrent une très haute précision de fonctionnement et conviennent particulièrement aux applications à transmission par vis. Ils sont également très adaptés à d’autres applications où un support radial et axial sûr est nécessaire, avec un guidage axial extrêmement précis de l'arbre. Elles procurent un niveau élevé de rigidité axiale et peuvent supporter des charges axiales élevées dans un sens, des vitesses élevées et des accélérations rapides.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sériebsa
Cagepolyamide
Poids0,23 kg
Vitesse de référence8000 rpm
Vitesse limite9500 rpm
Angle62 °
Précisionp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Charge statique de base, radiale - C0r71000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28500 N
253,58 € HT
/ unité
304,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.