Roulement à billes à contact oblique FAG 7222-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 38 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :7222-B-XL-MP
Rubix :0255-1029323
Fabricant :0191160980000
EAN :4012801283120


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 38 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7222B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3950 rpm |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 154000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 167000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,18 € HT
/ unité
666,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h