Roulement à billes à contact oblique SKF 3304 A/C3, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 22.2 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3304 A/C3
Rubix :0301-1352103
Fabricant :162109
EAN :7316571821870
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3304 A/C3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3304 A/C3 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne reliant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial, et sont particulièrement adaptés aux applications exigeant un montage de roulements rigide. Ces roulements peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ainsi que des couples de déversement. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur22,2 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33a
Vitesse de référence13000 rpm
Vitesse limite13000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r14600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23600 N
102,79 € HT
/ unité
123,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.