Roulement à billes à contact oblique NTN 7215B, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7215B
Rubix :0281-1366785
EAN :4547359444612
ROULEMENT A BILLES 7215 B NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7215 B NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7200
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r62000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr79000 N
188,48 € HT
/ unité
226,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.