Roulement à billes à contact oblique NSK 3201B-2ZTN, Diamètre extérieur : 32 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 15.9 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3201B-2ZTN
Rubix :0294-1002326
Fabricant :3201B-2ZTN N


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3201 BZZTN NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 15,9 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 3201.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 15000 rpm |
| Vitesse limite | 20000 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5850 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,60 € HT
/ unité
55,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours