Roulement rigide à billes FAG 6322-M-J20GA-C3, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 50 mm | Diamètre intérieur : 110 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6322-M-J20GA-C3
Rubix :0255-1531009
Fabricant :3023738880030
EAN :4064328639799


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : RLT A BILLE 6322 ISOLE 3000V C3 C. MASSIVE 250MOHM 110X240X50
Ces roulements à rouleaux sont équipés d’un revêtement céramique sur la bague intérieure ou extérieure, offrant une isolation efficace contre le passage de courant électrique. Cette conception permet de réduire, voire d’éliminer, les décharges électriques traversant le roulement, prolongeant ainsi sa durée de vie et celle des machines.
Il existe également des roulements hybrides intégrant des éléments roulants en céramique, qui empêchent totalement le passage du courant. Leur performance dépend des conditions de lubrification : en lubrification complète, ils présentent une isolation optimale, tandis qu’en lubrification limite, leur comportement électrique reste protecteur grâce à la combinaison résistance/capacité du revêtement.
Cette gamme remplace en lieu et en place la série 63..-J20AA.
Points forts
Réduction des coûts de maintenance liés aux dommages électriques.
Protection fiable des moteurs, générateurs et variateurs de fréquence.
Contribue à la durabilité des équipements en prolongeant leur cycle de vie.
Sécurité accrue contre les arrêts imprévus et défaillances critiques.
Compatible avec une large gamme d’applications industrielles exigeantes.
Applications
- Équipements de ventilation et de climatisation
- Machines-outils
- Appareils électroménagers
- Équipements de traitement de données
- Applications dans le secteur automobile
- Équipements de laboratoire
- Équipements de bureau
- Machines-outils
- Appareils électroménagers
- Équipements de traitement de données
- Applications dans le secteur automobile
- Équipements de laboratoire
- Équipements de bureau
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-m-j20ga |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 594,32 € HT
/ unité
1 913,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h