Roulement rigide à billes NTN 6901, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6901
Rubix :0281-1286372
EAN :4547359006513




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 6 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6901 12X24X6
Roulement à billes à gorge profonde, contact radial, cage en acier embouti, ouvert
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,82 € HT
/ unité
22,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h